Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wilckens Terpentinersatz 1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wilckens Terpentinersatz 1L
wilckens Terpentinersatz 1L
wilckens Terpentinersatz 1L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1014857
Hersteller:
     Wilckens
Herst.-Nr.:
     16600100060
EAN/GTIN:
     4000590039905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungsbenzin
Siedegrenzbenzin
Terpentin Ersatz
Terpentinersatz
Terpentinersatz 1L • Zum Verdünnen von Kunstharz- und Öllacken • Zum Reinigen von Holz- und Linoleumböden geeignet • Gute Verdünnung bei Streichlackierung • Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte • Entfernt Farb- und Schmutzflecke Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H335: Kann die Atemwege reizen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Testbenzin, Waschbenzin, reinigungsbenzin 1l, siedegrenzbenzin, wilckens, 1L
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 6,90*
ab € 6,04*
€ 8,71*
5 Tage
30
€ 4,79*
ab € 6,38*
€ 9,20*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 9,20*
5 Tage
23
€ 4,30*
ab € 6,37*
€ 9,39*
14 Tage
40
€ 6,99*
ab € 6,75*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.