| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4000590039905 Herst.-Nr.: 4000590039905 EAN/GTIN: 4000590039905 |
| | |
|
| | |
| 4000590039905 Terpentinersatz - Zum Verdünnen von Kunstharz- und Öllacken - Zum Reinigen von Holz- und Linoleumböden geeignet - Gute Verdünnung bei Streichlackierung - Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte - Entfernt Farb- und Schmutzflecke Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar,H335: Kann die Atemwege reizen,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | GHS: | GHS02 | GHS08 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H335: Kann die Atemwege reizen | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Testbenzin, Waschbenzin, siedegrenzbenzin, 4000590039905, wilckens®, Reiniger, Verdünnungen, 28577182, 1649846, 28577148, Verdünnung/Lösemittel, 28576681, Reinigungsstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Terpentinersatz 1L, Zum Verdünnen von Kunstharz- und Öllacken, Zum Reinigen von Holz- und Linoleumböden geeignet, Gute Verdünnung bei Streichlackierung, Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte, Entfernt Farb- und Schmutzflecke, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar, H335: Kann die Atemwege reizen, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein, EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,99* | € 8,68* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 6,27* | € 9,08* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,72* | € 9,16* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,32* | € 9,34* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 6,71* | € 9,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|