| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4000590039905 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000590039905 EAN/GTIN: 4000590039905 |
| | |
|
| | |
| Terpentinersatz 1L • Zum Verdünnen von Kunstharz- und Öllacken • Zum Reinigen von Holz- und Linoleumböden geeignet • Gute Verdünnung bei Streichlackierung • Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte • Entfernt Farb- und Schmutzflecke Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbarH335: Kann die Atemwege reizenH336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachenH412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger WirkungH304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30157849 | Farbe: | farblos | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 16600100060 | Herstellername: | Wilckens Farben GmbH | Markenname: | Wilckens | Spezifisches Gewicht: | 85 g/l |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,99* | € 8,68* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 6,27* | € 9,08* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,72* | € 9,16* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,32* | € 9,34* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,71* | € 9,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|