Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Pneumatik-Normzylinder
>
Edelstahlzylinder
>
Artikel
CP96SDB50-125C-XC68 Zylinder ISO15552 ø50 Hub 125 Saugleistung aus Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-CP96SDB50-125C-XC68
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
CP96SDB50-125C-XC68
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO15552 ø50 Hub 125 mit Luftpuffern und Magnetkolben und Kolbenstange aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
50
Material (Gehäuse):
Aluminium
Medientemp. °C:
-20°C / 70°C
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Hub (mm):
125
Leistung:
Doppeltwirkend
... >
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Profilzylinder
Weitere Suchbegriffe:
Zylinder ISO 15552
,
smc edelstahlzylinder
,
edelstahlzylinder
,
normzylinder iso 15552
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
0035/50 Fußstütze ø50 mm SMC
SMC
0035/50
ab € 11,16*
Zubehör
KJ16D Kugelkopf ø50/63 mm
SMC
KJ16D
ab € 16,59*
Zubehör
SMC Flansch F5050 für 50mm
SMC
F5050
ab € 17,74*
Zubehör
SMC Flexokupplung JA50-16-150 für 50mm
SMC
JA50-16-150
ab € 36,03*
Zubehör
SMC Fuß L5050 für 50mm
SMC
L5050
ab € 8,93*
Zubehör
SMC Halterung CS5050
SMC
CS5050
ab € 54,25*
Zubehör
SMC Montagehalterung D5050 zur Verwendung mit Serie C(P)95 und C(P)96
SMC
D5050
ab € 14,86*
Zubehör
SMC Montagehalterung DS5050 zur Verwendung mit Serie C(P)95 und C(P)96
SMC
DS5050
ab € 29,69*
Zubehör
SMC Pneumatik-Schalter D-M9 Halbleiter 4.5 → 28V dc PNP LED Anzeige
SMC
D-M9PWL
ab € 23,65*
Zubehör
SMC Pneumatikzylinder & Betätiger-Schalter D-A9 Reed
SMC
D-A93L
ab € 15,12*
Zubehör
SMC Serie GKM Gabelkopf Schwenkbefestigung
SMC
GKM16-32
ab € 7,88*
Zubehör
SMC Winkliger Gabelkopf E5050 für 50mm
SMC
E5050
ab € 15,87*
Zubehör
T5050-END Mittelscharnier ø50 mm SMC
SMC
T5050-END
ab € 37,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen