Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 100x150+50mm, 70µ, SK-Verschlusslasche, Noppen auf Außenseite


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600799
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340189
EAN/GTIN:
     4063963004368
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Druckerfolie
Printerfolie
Schützt empfindliche Produkte vor Zerbrechen, Zerkratzen, Staub und Feuchtigkeit · Auch für stossempfindliche Produkte aus Keramik, Glas oder Porzellan geeignet · Spart Versandkosten durch geringes Eigengewicht · Einfaches Befüllen durch glatte Innenseite · Durch aussenliegende Noppen entstehen keine Noppenabdrücke auf dem Packgut · Verschweissbar
Weitere Informationen:
Breite innen:
150 mm
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
3,66
Höhe innen:
50 mm
Länge innen:
100 mm
Material:
LDPE-Folie
Stärke:
70 µ
Weitere Suchbegriffe: bedruckbare Folie, LDPE-Beutel, Luftpolster-Beutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel, 73.401.89, 7340189, bläschen-beutel, luftpolster, luftpolster flachbeutel, luftpolster mit selbstklebeverschluss, luftpolsterbeutel, luftpolsterfolienbeutel, polybeutel, selbstklebeverschluss, sk-verschluss, warenschutz, warensicherung, xt7340189
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0613*
€ 0,0908*
14 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0754*
€ 0,0966*
5 Tage
30
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 58,08*
€ 85,97*
5 Tage
30
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 58,08*
€ 86,10*
Lager 5R7J8
5
1
pro Paket
€ 3,99*
ab € 63,94*
€ 94,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,14*
€ 112,0266
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 92,74*
€ 110,3606
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,31*
€ 101,5189
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,51*
€ 99,3769
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 81,08*
€ 96,4852
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 65,88*
€ 78,3972
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 65,03*
€ 77,3857
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,94*
€ 76,0886
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299602
ab € 55,67*
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,42*
Zubehör
TransPak
299583
ab € 49,21*
Zubehör
TransPak
299586
ab € 48,40*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 38,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.