Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Drehstrom 950cbm/h DZQ 25/4 B Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56153236
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0202
EAN/GTIN:
     4012799832027
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Wandventilator Drehstrom 950cbm/h DZQ 25/4 B Ex t

Produktausführung: Drehstrommotor, Ex II 2D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +60 °C. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Besondere Eigenschaften: Axial-Wandventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Für alle Stäube der Ex-Gruppe IIIA und IIIB qualifiziert.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
38 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
950 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
400 mm
Kanalhöhe:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.183,03*
€ 1.342,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.190,12*
€ 1.343,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.194,77*
€ 1.355,30*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.211,95*
€ 1.407,53*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.346,99*
€ 1.507,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.355,30*
€ 1.612,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.343,84*
€ 1.599,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.283,44*
€ 1.527,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.244,51*
€ 1.480,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.194,77*
€ 1.421,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0055.0031
ab € 29,60*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0585
ab € 859,63*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0192
ab € 52,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.