Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEAD Briefumschlag DIN lang Weiß LS2121


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S317171
Hersteller:
     HEAD
Herst.-Nr.:
     LS2121
EAN/GTIN:
     4003969000377
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Features:
DIN lang
Maße: 220 x 110 mm (B x H)
mit Fenster
Grammatur: 80 g/m²
mit Haftklebung
Werkstoff: Papier
Farbe: weiß
500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Farbe:
weiß
Breite:
220 mm
Blauer Engel:
Nein
Produkttypenbezeichnung:
Lettersafe
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Briefumschlag Lettersafe
Forest Stewardship Council (FSC):
Nein
Grammatur:
80 g/m²
Paper by Nature:
Nein
Ausführung des Inhalts (Packung):
500 St./Pack.
Werkstoff:
Papier
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Format des Umschlages:
DIN lang
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Fenster vorhanden:
Ja
Innendruck vorhanden:
Nein
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Briefumschlag
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,58*
€ 23,67*
1 Tag
91
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,45*
€ 24,15*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,61*
€ 27,40*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,70*
€ 29,69*
3 Tage
96
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 29,22*
€ 39,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,40*
€ 32,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,88*
€ 31,99
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,61*
€ 31,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,57*
€ 30,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,26*
€ 28,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,59*
€ 28,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03922* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1305
ab € 18,05*
Ähnlich
Soennecken
2959
ab € 3,04*
Ähnlich
Soennecken
2967
ab € 14,14*
Ähnlich
Soennecken
1334
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.