Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPON-Kabelverschraubung M32 M32 vollmetrisch silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2456289
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     1234VM3202
EAN/GTIN:
     4011126387698
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
IPON-Kabelverschraubung geprüft nach DIN EN 62444, vollmetrisch, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit integrierter Zugentlastung, halogenfrei. VDE zertifiziert! Nenngröße: M 32 für Kabel-Ø: 12 - 21 mm Anschlussgewindelänge: 12,4 mm Schlüsselweite: 36 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1: 650°C Schutzart: IP68, 5 bar Flammwidrigkeit: UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich: -20° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper: Polyamid Werkstoff Dichtring: TPE (Thermoplastische Elastomere) Farbton: silbergrau RAL: 7001 (ähnlich) Farbe: sonstige, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7001, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 36 mm, Gewindelänge: 12,4 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -20...100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 40 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 12...21 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 32, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false Leiter-Ø (mm): 12-21 Farbe: silbergrau RAL 7001 Größe: M 32
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
1234VM3202
Ident Code:
2-1234VM3202
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,9989*
€ 1,4289*
10
€ 5,00*
ab € 1,008*
€ 1,438*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,1561*
€ 1,6561*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,3049*
€ 1,8649*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,21855*
€ 1,96855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,8649*
€ 2,21923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6849*
€ 2,00503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6249*
€ 1,93363
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5449*
€ 1,83843
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,3049*
€ 1,55283
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,649* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,30*
Ähnlich
HKL
4011126387650
ab € 0,37385*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3219*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3382*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3382*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4271*
Ähnlich
HKL
ab € 0,383*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6164*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5925*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9653*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9989*
Ähnlich
HKL
ab € 1,8574*
Ähnlich
HKL
4011126387780
ab € 1,88439*
Ähnlich
HKL
ab € 2,8531*
Ähnlich
HKL
ab € 2,9588*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.