Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette, weiß, Kunststoff, Ø 6mm, Bundlänge: maximal 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-7828
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_7828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff weiß
absperrketten kunststoff
Absperrkette, weiß, Kunststoff, Ø6mm, Länge: max.10m

Absperrkette, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, Farbe: weiß, Material: Kunststoff, Durchmesser: 6 mm, Bundlänge: maximal 10 m, Bestellhinweis: für größere Lauflängen bitte Verbindungsglieder mitbestellen, Artikel: 19145
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Verkehrssicherungen, Absperrketten, Absperrungen, Kunststoffketten, Kunststoffabsperrketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,42*
€ 6,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,84*
€ 5,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,69*
€ 5,58
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
ab 75 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 150 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_19148
ab € 33,64*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_19145
ab € 26,43*
Zubehör
k.A.
5712
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.