Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Abfallbehälter,12l,HxØ 380x240mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus gebürstet,fingerabdruckfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227583
227583
Artikel-Nr.:
     711-227583
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631184620
EAN/GTIN:
     8713631184620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Edelstahl-Abfallbehälter
  • Inhalt 12 l
  • Höhe x Durchmesser 380 x 240 mm
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Einfache Entleerung über herausnehmbaren Innenbehälter
  • Korpus aus Edelstahl gebürstet
  • Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
  • Unterbau Gummifüße

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler

Weitere Informationen:
Serie:
EKO
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Inhalt:
12 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
380 mm
Durchmesser:
240 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
nein
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Entleerung über:
herausnehmbaren Innenbehälter
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
gebürstet
Anti-Fingerprint:
ja
Oberfläche Eigenschaft:
anti-Fingerprint-beschichtet
Unterbau:
Gummifüße
Form:
rund
Gewicht:
2 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 25,73*
€ 36,76*
13 Tage
137
€ 4,95*
ab € 25,76*
€ 36,76*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,42*
€ 37,08*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 29,77*
€ 42,19*
Lager 711
11 Tage
176
Frei Haus
ab € 49,80*
€ 69,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.