Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundjacke Highline, Nr. 2710 schwarz/schiefer/zink, Gr.24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Bundjacke Highline, Nr. 2710 schwarz/schiefer/zink, Gr.24
PLANAM Bundjacke Highline, Nr. 2710 schwarz/schiefer/zink, Gr.24
PLANAM Bundjacke Highline, Nr. 2710 schwarz/schiefer/zink, Gr.24
PLANAM Bundjacke Highline, Nr. 2710 schwarz/schiefer/zink, Gr.24
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913956596
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2710024
EAN/GTIN:
     4030913956596
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Produktbeschreibung: •UV-Schutzkleidung mit integriertem Sonnenschutzfaktor •Erfüllt OEKO-TEXR Standard 100 •Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen •Biese an den Ärmeln •Handtasche auf dem linken Ärmel •Verdeckter Frontreisverschluss •Zwei aufgesetzte Seitentaschen •Zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss •Farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche •Gummizug im Bund •Zwei Golffalten im Rücken •Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Koper, ca. 285 g/m2 •Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m2 Passform
Weitere Informationen:
Größe:
24
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,41*
€ 23,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,45*
€ 23,57*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,67*
€ 24,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,67*
€ 25,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,83*
€ 26,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2710038
ab € 17,39*
Ähnlich
Planam
2710040
ab € 17,39*
Ähnlich
Planam
2710042
ab € 17,39*
Ähnlich
Planam
2710044
ab € 17,40*
Ähnlich
Planam
2710046
ab € 17,49*
Ähnlich
Planam
2710048
ab € 17,37*
Ähnlich
Planam
2710052
ab € 17,40*
Ähnlich
Planam
2710054
ab € 17,41*
Ähnlich
Planam
2710056
ab € 19,19*
Ähnlich
Planam
2710058
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
2710060
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
710050
ab € 17,42*
Ähnlich
Planam
2710025
ab € 17,37*
Ähnlich
Planam
2710026
ab € 17,36*
Ähnlich
Planam
2710027
ab € 17,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.