Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Planam Bundjacke Highline schwarz/schiefer/zink Größe 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2710
Planam 2710
Artikel-Nr.:
     2627A-4705271024
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2710024
EAN/GTIN:
     4030913956596
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Schön praktisch.

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
  • farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
  • Handytasche auf dem linken Ärmel
  • mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Gummizug im Bund
  • Biese an Sattel und Ärmeln
  • 2 Golffalten im Rücken

Material Hauptfarbe und Applikationen

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Größe:
24
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, bundjacke schwarz, arbeitsjacken, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,49*
€ 23,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,56*
€ 23,82*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,66*
€ 24,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,29*
€ 24,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,71*
€ 25,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2710038
ab € 17,53*
Ähnlich
Planam
2710040
ab € 17,48*
Ähnlich
Planam
2710042
ab € 17,47*
Ähnlich
Planam
2710044
ab € 17,55*
Ähnlich
Planam
2710046
ab € 17,53*
Ähnlich
Planam
2710048
ab € 17,57*
Ähnlich
Planam
2710052
ab € 17,45*
Ähnlich
Planam
2710054
ab € 17,49*
Ähnlich
Planam
2710056
ab € 19,24*
Ähnlich
Planam
2710058
ab € 19,34*
Ähnlich
Planam
2710060
ab € 19,30*
Ähnlich
Planam
710050
ab € 17,48*
Ähnlich
Planam
2710025
ab € 17,41*
Ähnlich
Planam
2710026
ab € 17,50*
Ähnlich
Planam
2710027
ab € 17,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.