Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Stromgenerator PGG 8/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Stromgenerator PGG 8/3
Kärcher Stromgenerator PGG 8/3
Kärcher Stromgenerator PGG 8/3
Kärcher Stromgenerator PGG 8/3
Kärcher Stromgenerator PGG 8/3
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4054278547947
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.042-209.0
EAN/GTIN:
     4054278547947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Ob bei gewerblichen oder kommunalen Einsätzen: Oftmals ist vor Ort keine Stromversorgung gewährleistet. Mit unserem leistungsstarken, benzinbetriebenen Synchrongenerator PGG 8/3 ist dieses Problem schnell gelöst. Dank pannensicherer Räder und eines klappbaren Schubbügels ist er einfach zu transportieren und an Ort und Stelle zu manövrieren. Der 25-Liter-Tank sorgt für lange Arbeitseinsätze von bis zu 7 Stunden (bei voller Leistung bis zu 5,5 Stunden), der zuverlässige Viertakt-Benzinmotor (EU STAGE V) für eine konstante Leistung von 7 kW. Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen (Wechselstrom) und 1 CEE-Steckdose (400 V 3~) bietet er reichlich Anschlussmöglichkeiten für Ihre Gerätschaften. Der Generator ist mit einem automatischen Spannungsregler (AVR) ausgestattet und liefert eine weitgehend konstante Spannung. Sinnvolle Ausstattungsdetails, wie Überlast- und Ölmangelschutz, sowie ein robuster Stahlrohrrahmen schützen Anwender und Maschine zuverlässig vor etwaigen Risiken oder Schäden.
Weitere Informationen:
Leistung:
2.5 kW
Nennleistung:
2 kW
Tankinhalt:
25 l
Motorleistung:
9 / 12.2 kW / PS
Schalldruckpegel:
76 dB(A)
Lieferumfang:
Betriebszustandsanzeige
Antriebsart:
Benzin
Gewicht ohne Zubehör:
89.7 kg
Hubraum:
440 cm³
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat 400v, notstromaggregat, notstromaggregat elektrostart, Generatoren, Schmutzwasserpumpen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 927,93*
€ 1.010,49*
Frei Haus
ab € 930,14*
€ 1.013,96*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 950,93*
€ 1.034,66*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.005,22*
€ 1.085,09*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.068,00*
€ 1.155,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,42*
€ 1.374,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,70*
€ 1.357,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.095,30*
€ 1.303,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,16*
€ 1.285,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,00*
€ 1.270,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.