Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressotasse MATERA 90 ml anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Espresso Tasse MATERA Set aus 4 Keramiktassen, Ø 6 cm, Espressotasse mit Henkel, 4er Set, 90 ml anthrazit, 018594Freisteller
LEONARDO Espresso Tasse MATERA Set aus 4 Keramiktassen, Ø 6 cm, Espressotasse mit Henkel, 4er Set, 90 ml anthrazit, 018594Freisteller
LEONARDO Espresso Tasse MATERA Set aus 4 Keramiktassen, Ø 6 cm, Espressotasse mit Henkel, 4er Set, 90 ml anthrazit, 018594 Maße
LEONARDO Espresso Tasse MATERA Set aus 4 Keramiktassen, Ø 6 cm, Espressotasse mit Henkel, 4er Set, 90 ml anthrazit, 018594
LEONARDO Espresso Tasse MATERA Set aus 4 Keramiktassen, Ø 6 cm, Espressotasse mit Henkel, 4er Set, 90 ml anthrazit, 018594
Spülmaschinengeeignet
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     8067L-4002541185945
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018594
EAN/GTIN:
     4002541185945
Suchbegriffe:
Keyword 1 (Kaffee-Tasse)
Keyword 2 (Espresso-Obere)
Keyword 3 ( Espresso-Cup)
Keyword 4 (Moccaobere)

LEONARDO Espresso Tasse MATERA Set aus 4 Keramiktassen, Ø 6 cm, Espressotasse mit Henkel, 4er Set, 90 ml anthrazit, 018594

4 Espressotassen 90ml anth
Weitere Informationen:
Serie:
MATERA
Höhe:
6,5 cm
Breite:
8,4 cm
Tiefe:
5,5 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
90 / 60 ml
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 8,06*
€ 8,06*
Lager 8067
345
4
€ 3,90*
ab € 7,93*
€ 9,05*
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 6,703*
€ 9,663*
Preise: Lager 8067
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 36,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8067
Versand: Lager 8067
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8067
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
021973
€ 105.658,00*
Zubehör
Leonardo
026999
€ 105.658,00*
Zubehör
Leonardo
018635
€ 105.658,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.