Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Inaset Plus Laser, DIN C6/5, weiß, haftklebend, ohne Fenster, 80 g/m², 500 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100018097
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100018097
EAN/GTIN:
     4011211067276
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Briefumschlag Inaset Plus Laser, DIN C6/5, weiß, haftklebend, ohne Fenster, 80 g/m², 500 Stück

Immer eine Top-Wahl für Anwendungen im Digital-/Laserbereich.Inaset Plus Laser Kuverts zeichnen sich durch höchste Weiße, hohes Volumen, ausgezeichnete Opazität und Formation aus. Die hervorragende Oberflächenglätte und Steifigkeit demonstriert echte Premiumqualität. Alle Fensterumschläge sind mit lasergeeigneter Fensterfolie und blauem Innendruck ausgestattet.

Material und Papiergewicht: Papier, 80 g/m². Ausführung des Inhalts der Packung: 500 Stück. Format des Umschlages: DIN C6/5. Größe (B x H): 229x114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Zolltarifnummer: 48171000. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC).

Zertifizierung: FSC Mix 70%

Einsatzbereiche:

Korrespondenz

Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
C6/5
Farbe:
weiß
Verpackungsgröße:
500 Stück
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Garantie gewährt:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefhülle c6/5 haftklebend weiß, briefhülle, briefhülle weiß, Eukalyptuspapier, Eukalyptus, Papierkuverts, Briefkuverts, Standard Briefumschläge, Papierumschläge, Brief, Versandtasche, Inapa Deutschland, 80 g/m², 80g, 80 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,70*
  
Preis gilt ab 2.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 500 Stück (ab € 0,0934* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 59,29*
€ 70,56
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 56,09*
€ 66,75
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 52,33*
€ 62,27
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 51,09*
€ 60,80
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 46,70*
€ 55,57
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100018099
ab € 40,74*
Ähnlich
Inapa
2100018100
ab € 41,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.