Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Inaset Plus Laser, DIN Lang (220x110 mm), weiß, haftklebend, 100 g/m², 1000 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100018099
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100018099
EAN/GTIN:
     4011211066439
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Briefumschlag Inaset Plus Laser, DIN Lang (220x110 mm), weiß, haftklebend, 100 g/m², 1000 Stück

Immer eine Top-Wahl für Anwendungen im Digital-/Laserbereich. Inaset Plus Laser Kuverts zeichnen sich durch höchste Weiße, hohes Volumen, ausgezeichnete Opazität und Formation aus. Die hervorragende Oberflächenglätte und Steifigkeit demonstriert echte Premiumqualität. Alle Fensterumschläge sind mit lasergeeigneter Fensterfolie und blauem Innendruck ausgestattet.

Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/m². Ausführung des Inhalts der Packung: 1000 Stück. Größe (B x H): 220x110 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Zolltarifnummer: 48171000. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC).

Zertifizierung: FSC Mix 70%

Einsatzbereiche:

Korrespondenz

Weitere Informationen:
Grammatur:
100 g/m²
Format:
DIN Lang (110 × 220 mm)
Farbe:
weiß
Verpackungsgröße:
1000 Stück
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Garantie gewährt:
Nein

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefhüllen dinlang weiß 100g haftklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Eukalyptuspapier, Eukalyptus, Papierkuverts, Briefkuverts, Standard Briefumschläge, Papierumschläge, Brief, Versandtasche, Inapa Deutschland, 100 g/m², 100g, 100 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,74*
  
Preis gilt ab 2.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,04074* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 55,96*
€ 66,59
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 49,15*
€ 58,49
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 46,28*
€ 55,07
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 44,70*
€ 53,19
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 40,74*
€ 48,48
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100018097
ab € 46,70*
Ähnlich
Inapa
2100018100
ab € 41,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.