Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Inaset, DIN Lang (220x110 mm), weiß, haftklebend, mit Fenster, 100 g/m², 1000 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100018100
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100018100
EAN/GTIN:
     4011211066446
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Briefumschlag Inaset, DIN Lang (220x110 mm), weiß, haftklebend, mit Fenster, 100 g/m², 1000 Stück

Die Premium-Briefumschläge zeichnen sich durch eine sehr schöne Weiße und auffallend hohe Steifigkeit aus. Dank des Einsatzes von besonders fülligem Zellstoff und der daraus resultierenden außergewöhnlichen Opazität stellt Inaset Plus Laser die optimale Ästhetik für die hochwertige Korrespondenz dar. Darüber hinaus besitzen diese Umschläge unvergleichlich gute Laufeigenschaften auf allen Briefumschlag-Verarbeitungsmaschinen und höchste Qualitätsbeständigkeit. Das gesamte Sortiment ist FSC-zertifiziert und lasergeeignet (Laser-Fensterfolie).

Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/m². Ausführung des Inhalts der Packung: 1000 Stück. Format des Umschlages: DIN lang. Größe (B x H): 220x110 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden, Innendruck vorhanden. Zolltarifnummer: 48171000. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC).

Zertifizierung: FSC Mix 70%

Einsatzbereiche:

Korrespondenz

Weitere Informationen:
Grammatur:
100 g/m²
Format:
DIN Lang (110 × 220 mm)
Farbe:
weiß
Verpackungsgröße:
1000 Stück
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Garantie gewährt:
Nein

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefhüllen dinlang weiß 100g haftklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Eukalyptuspapier, Eukalyptus, Papierkuverts, Briefkuverts, Standard Briefumschläge, Papierumschläge, Brief, Versandtasche, Inapa Deutschland, 100 g/m², 100g, 100 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,37*
  
Preis gilt ab 2.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,04137* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 57,23*
€ 68,10
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 50,34*
€ 59,90
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 46,94*
€ 55,86
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 44,20*
€ 52,60
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 41,37*
€ 49,23
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100018097
ab € 46,86*
Ähnlich
Inapa
2100018099
ab € 40,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.