Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA DURACoil 577 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA DURACoil 577 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA DURACoil 577 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA DURACoil 577 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA DURACoil 577 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA DURACoil 577 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA DURACoil 577 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-119577-7/M
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     119577-7/M
EAN/GTIN:
     4901792036368
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

SHOWA DURACoil 577 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL

Dieser hochgradig schnittsichere und abriebfeste Handschuh schützt die Hand dank der ausgeklügelten DURACoilWickeltechnik bei einer Vielzahl von gefährlichen Anwendungen.
Die Nitrilbeschichtung ist flüssigkeitsbeständig für zusätzlichen Schutz und Komfort, und die geschäumte Nitrilbeschichtung sorgt für hervorragende Griffsicherheit bei Nässe und Trockenheit und bleibt dabei atmungsaktiv und flexibel.
Das ergonomische Design ist der Form der Hand nachempfunden, um die Ermüdung der Hand zu reduzieren und die Präzision zu maximieren.

Vorteile

  • Schnittsicher
  • Abriebfest
  • Ölabweisend
  • Atmungsaktiv
  • Flexibel
  • Verbesserte Fingerfertigkeit
  • Robuste Griffsicherheit
  • Eng anliegend
  • Maschinenwaschbar

Eigenschaften

  • HPPE-verstärkt
  • Vollständige Nitrilbeschichtung
  • In Nitrilschaum eingetauchte Handfläche
  • Hochentwickeltes DURACoil-Futter
  • Ergonomisch
  • Elastisches Bündchen

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  •  Mechanik und Engineering
  • Sanitärinstallation
  • Konservenherstellung
  • Montage und Demontage
  • Umgang mit schweren Geräten
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
7/M
Obermaterial:
Nitril
Latexgehalt:
latexfrei
Trägermaterial:
HPPE, Multifilament
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
120
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,11*
€ 7,94*
10
pro Paar
€ 5,00*
ab € 7,26*
€ 9,28*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 7,71*
€ 9,86*
18 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 6,34*
€ 10,51*
Lager 8580
7 Tage
2000
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 77,81*
€ 98,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,42*
€ 117,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,02*
€ 114,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,40*
€ 107,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,16*
€ 101,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 82,90*
€ 98,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 77,81*
€ 92,59
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 7,781* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
DURACoil 577 10/2XL
ab € 72,34*
Ähnlich
SHOWA
577-S
ab € 6,39*
Ähnlich
SHOWA
577-XXL
ab € 6,34*
Ähnlich
SHOWA
119577-8/L
ab € 77,85*
Ähnlich
SHOWA
119577-6/S
ab € 77,76*
Ähnlich
SHOWA
119577-9/XL
ab € 77,73*
Ähnlich
SHOWA
SHO5773
ab € 6,11*
Ähnlich
SHOWA
577-9(XL)
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.