Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 160 Liter 900 x 1100 mm 40 mµ LDPE Kunststoff blau - 250 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Müllsack 160 Liter 900 x 1100 mm 40 mµ LDPE Kunststoff blau - 250 Stück
Müllsack 160 Liter 900 x 1100 mm 40 mµ LDPE Kunststoff blau - 250 Stück
Müllsack 160 Liter 900 x 1100 mm 40 mµ LDPE Kunststoff blau - 250 Stück
Artikel-Nr.:
     866-CC5007-00-BLU-1
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     5007-00-BLU
EAN/GTIN:
     4051612500712
Suchbegriffe:
Flachsäcke
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack

Abfallsack 160 L aus LDPE-Kunststoff 40 mµ für normale Beanspruchung

  • Umweltfreundlicher Kunststoffsack mit Regeneratanteil für Entsorgung, Verpackung und Transport
  • Nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmittel geeignet, hier 1A-Qualität ohne Regenerat verwenden
  • Wie finde ich zu meinem Müllbehälter / Müllsackhalter den passenden Kunststoffsack?

    Messen oder errechnen Sie den Umfang Ihres Behälters / Sackhalterung und vergleichen den Wert mit dem unten stehenden Umfang. Bei runden Behältern können Sie auch nur den Durchmesser messen und den Wert mit 3,14 multiplizieren, dann haben Sie auch den Umfang. Der Behälterumfang sollte kleiner sein als der Müllsackumfang.

    Spezifikationen
    Farbe: blau
    Material: LDPE (Polyethylen) mit Regeneratanteil, 40 mµ stark
    Inhalt: ca. 160 Liter
    Abmessungen: Breite 900 x Höhe 1100 mm, Umfang 1800 mm
    Fertigungsart: Flachsack
    Verpackungseinheit: 1 Karton mit 250 Stück
    Gewicht: 13,5 kg

    Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

    Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 160 l blau, abfall säcke, abfall-säcke 160l, Müllsack, Müllbeutel, Abfallbeutel, 5007, 5007-88, 5007-88-GRY
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 60,99*
      
    Preis gilt ab 500 Kartons
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Karton
    € 80,73*
    € 96,07
    pro Karton
    ab 2 Kartons
    € 80,34*
    € 95,60
    pro Karton
    ab 5 Kartons
    € 77,50*
    € 92,23
    pro Karton
    ab 10 Kartons
    € 74,88*
    € 89,11
    pro Karton
    ab 500 Kartons
    € 60,99*
    € 72,58
    pro Karton
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eurobins
    5005-00-GRY
    ab € 38,30*
    Zubehör
    Eurobins
    5007-10-BLU
    ab € 48,68*
    Zubehör
    Eurobins
    5016-20-BLU
    ab € 48,48*
    Zubehör
    Eurobins
    5016-10-BLU
    ab € 38,80*
    Zubehör
    Eurobins
    5016-00-BLU
    ab € 44,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.