| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 866-CC5016-10-BLU-1 Herst.-Nr.: 5016-10-BLU EAN/GTIN: 4051612501658 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abfallsack 160 L aus LDPE-Kunststoff 100 mµ für sehr starke Beanspruchung Umweltfreundlicher Kunststoffsack mit Regeneratanteil für Entsorgung, Verpackung und Transport Nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmittelgeeignet, hier 1A-Qualität ohne Regenerat verwenden Wie finde ich zu meinem Müllbehälter / Müllsackhalter den passenden Kunststoffsack? Messen oder errechnen Sie den Umfang Ihres Behälters / Sackhalterung und vergleichen den Wert mit dem unten stehenden Umfang. Bei runden Behältern können Sie auch nur den Durchmesser messen und den Wert mit 3,14 multiplizieren, dann haben Sie auch den Umfang. Der Behälterumfang sollte kleiner sein als der Müllsackumfang. Spezifikationen Farbe: blau Material: LDPE (Polyethylen) mit Regeneratanteil, 100 mµ stark Inhalt: ca. 160 Liter Abmessungen: Breite 950 x Höhe 1250 mm, Umfang 1900 mm Fertigungsart: Flachsack Verpackungseinheit: 1 Karton mit 50 Stück Gewicht: 13,8 kg Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke blau 100 µm, abfall säcke, abfall-säcke 160l, Müllsack, Müllbeutel, Abfallbeutel, 5016, 5016-88, 5016-88-GRY |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |