| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 866-CC5016-20-BLU-1 Herst.-Nr.: 5016-20-BLU EAN/GTIN: 4051612501634 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abfallsack 145 L aus LDPE-Kunststoff 83 mµ für starke Beanspruchung Wieder verfügbar voraussichtlich Mitte Mai 2024 Umweltfreundlicher Kunststoffsack mit Regeneratanteil für Entsorgung, Verpackungund Transport Nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmittel geeignet, hier 1A-Qualität ohne Regenerat verwenden Wie finde ich zu meinem Müllbehälter / Müllsackhalter den passenden Kunststoffsack? Messen oder errechnen Sie den Umfang Ihres Behälters / Sackhalterung und vergleichen den Wert mit dem unten stehenden Umfang. Bei runden Behältern können Sie auch nur den Durchmesser messen und den Wert mit 3,14 multiplizieren, dann haben Sie auch den Umfang. Der Behälterumfang sollte kleiner sein als der Müllsackumfang. Spezifikationen Farbe: blau Material: LDPE (Polyethylen) mit Regeneratanteil, 83 mµ stark Inhalt: ca. 145 Liter Abmessungen: Breite 900 x Höhe 1110 mm, Umfang 1800 mm Fertigungsart: Flachsack Verpackungseinheit: 1 Karton mit 100 Stück Gewicht: 14,2 kg Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke blau, abfall säcke, abfallsäcke 145l, Müllsack, Müllbeutel, Abfallbeutel, 5016, 5016-88, 5016-88-GRY |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |