Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne 100 L mit Deckel B 51,2 x T 53,3 x H 85,2 cm Kunststoff beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonne 100 L mit Deckel B 51,2 x T 53,3 x H 85,2 cm Kunststoff beige
Mülltonne 100 L mit Deckel B 51,2 x T 53,3 x H 85,2 cm Kunststoff beige
Mülltonne 100 L mit Deckel B 51,2 x T 53,3 x H 85,2 cm Kunststoff beige
Mülltonne 100 L mit Deckel B 51,2 x T 53,3 x H 85,2 cm Kunststoff beige
Mülltonne 100 L mit Deckel B 51,2 x T 53,3 x H 85,2 cm Kunststoff beige
Artikel-Nr.:
     866-RC12900-382-71
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     12900-382 BEI
EAN/GTIN:
     4051612900055
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter

Mülltonne 100 L mit Rädern und farbcodiertem Klappdeckel

Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Farblich codierte Deckel für die Wertstofftrennung und HACCP-Methode. Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen. Zwei integrierte Räder und ein Handgriff verleihen dem Behälter Mobilität. Bei Bedarf kann der Deckel vom Behälter getrennt werden, wenn der Rollbehälter z.B. unter einen Tresen geschoben oder der Deckel ausgetauscht werden soll. Passende Müllbeutel und Piktogramme sind optional erhältlich.

Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Büro, Hotel, Gastronomie, Krankenhaus, Behörde, Lager

Artikeldetails:

  • Farbe: Korpus beige, Deckel beige
  • Material: Polypropylen (Kunststoff), Radachse aus Stahl
  • Inhalt: 100 Liter (bis zu 75 kg belastbar)
  • Aussenabmessungen: B 51,2 x T 53,3 x H 85,2 cm (ohne Deckel H 80,0 cm)
  • Rad-Ø: 14,0 cm
  • Gewicht: 5,2 kg

Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, mülltonne 100 l kunststoff, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, Rollcontainer, 12900, 12900beige, 12900 beige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurobins
5016-20-BLU
ab € 48,65*
Zubehör
Eurobins
5016-10-BLU
ab € 38,80*
Zubehör
Eurobins
5016-00-BLU
ab € 44,18*
Zubehör
Newell Brands
12900-650 BLU
ab € 61,64*
Zubehör
Newell Brands
12900-244 YEL
ab € 61,64*
Zubehör
Newell Brands
12900-501 GRN
ab € 61,68*
Zubehör
Newell Brands
12900-586 RED
ab € 61,72*
Zubehör
Newell Brands
12900-101 BLA
ab € 61,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.