Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubverschraubung, Alu, für PVC-Gewebeschlauch 10x4, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
190-64.jpg
190-64.jpg
190-64z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846113766
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     190/61
EAN/GTIN:
     4047322032308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung, Aluminium, für PVC-Gewebeschlauch 10x4, G 3/8, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, PN max. 10 bar Technische Eigenschaften: für PVC-Schlauch: 4x10 Gewinde: G 3/8 L1: 33,0 mm L2: 9,0 mm Landefeld_1zu1: CX 384 A Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: CX384A Material: Aluminium SW: 19 mm SW 1: 17 mm Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 76169990
Weitere Informationen:
für PVC-Schlauch:
4x10
Gewinde:
G 3/8
L1:
33,0 mm
L2:
9,0 mm
Landefeld_1zu1:
CX 384 A
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
CX384A
Material:
Aluminium
SW:
19 mm
SW 1:
17 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
169
30
€ 4,90*
ab € 2,88*
€ 3,69*
4 Tage
169
1
€ 4,30*
ab € 2,86*
€ 4,25*
2 Tage
169
1
€ 6,80*
ab € 2,94*
€ 4,33*
50
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 4,97*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 110,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.