Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Einschraubverschraubung, Alu, für PVC-Gewebeschlauch 10x4, G 3/8</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602003098
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     190/61
EAN/GTIN:
     4047322032308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

Einschraubverschraubung, Aluminium, für PVC-Gewebeschlauch 10x4, G 3/8, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, PN max. 10 bar

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewinde:
G 3/8
l1:
33 mm
l2:
9 mm
SW:
19 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
169
30
€ 4,90*
ab € 2,88*
€ 3,69*
4 Tage
169
1
€ 4,30*
ab € 2,86*
€ 4,25*
Lager 8685
169
1
€ 6,80*
ab € 2,94*
€ 4,33*
50
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 4,97*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.