Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HYP 450 Ø500mm L:6m flexibler Gewebeschlauch + hitzebeständiger Schlauch


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102610
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0500-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645246998
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

CP HYP 450

Klemmprofilschlauch, (bis +170°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP HYP 450
Temperaturbereich:
-40°C bis +170°C
Betriebsdruck:
0.035
Biegeradius:
108 mm
ID:
500 mm
AD:
512 mm
Durchmesserbereich:
- / 500mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
3.37
Unterdruck m/WS:
0.005
Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, Klemmprofilschlauch, gewebeschlauch 6m, gewebeschlauch, abluftschlauch norres, CP, HYP, 450, CP HYP 450 Ø500mm L:6m flexibler Gewebeschlauch+hitzebeständiger Schlauch.CP HYP 450 Ø500mm L:6m flexibler, Warmluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, 450-0500-0000, 450-0500-0000-0600, CP HYP
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 208,50667*
€ 221,98667*
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 208,32834*
€ 222,13834*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 236,69*
€ 250,06*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 244,45*
€ 257,80*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 222,13834*
€ 264,34462
pro Box
ab 12 Boxen
€ 218,80834*
€ 260,38192
pro Box
ab 30 Boxen
€ 212,09834*
€ 252,39702
pro Box
ab 60 Boxen
€ 209,86834*
€ 249,74332
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 208,32834*
€ 247,91072
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 208,32834* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 1.332,83004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
450-0500-0000-0000000300
ab € 243,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.