Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP HYP 450 500mm 512,00mm 6m NORRES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501402789
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45005000000-6
EAN/GTIN:
     4049645246998
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung · Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · vibrationsfest · sehr gut hitzebeständig · gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · RoHS konform Temperaturbereich: · -40°C bis 170°C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 108,00mm · Gewicht: 3,37kg/m · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
500 mm
Außen-Ø:
512,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
0,050 bar
Unterdruck:
0,005 bar
Temperaturbereich:
-40 bis 170 °C
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Höchsttemperatur:
170 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
,05 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 209,16667*
€ 226,92667*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 208,17834*
€ 227,08834*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 226,78*
€ 251,58*
Lager 1498
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 235,83*
€ 256,25*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 256,25*
€ 304,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 254,26*
€ 302,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 245,07*
€ 291,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 235,83*
€ 280,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 235,83* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 1.537,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
450-0500-0000-0000000300
ab € 628,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.