Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPI 4349, 50m x 38mm, hellbeige


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004266
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04349-00003-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband

NOPI® 4349 Allzweckkrepp

NOPI® 4349 Allzweckband ist ein flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse. Das Produkt ist geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekoratives Gestalten.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Beige
Breite:
38 mm
Stärke:
110 µm
Träger:
Papierträger, krepp
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 38mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband, NOPI®, 4349, Allzweckkrepp, NOPI® 4349 50m x 38mm Hellbeige.NOPI 4349 50m x 38mm hellbeige, Malerband, Tesakrepp-4306, Tesa-4306, 04349-00003-00, NOPI® 4349
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
48
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,82*
€ 2,44*
4 Tage
69
48
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,84*
€ 2,86*
Lager 8685
nicht lagernd
48
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,88*
1 Tag
69
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 2,09*
€ 3,01*
1 Tag
17
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,82*
€ 3,02*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 138,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04306-00046-02
ab € 6,15*
Ähnlich
tesa
04319-00041-00
ab € 3,87*
Ähnlich
tesa
04306-00043-02
ab € 3,08*
Ähnlich
tesa
04349-00000-00
ab € 0,90*
Ähnlich
tesa
04349-00001-00
ab € 1,18*
Ähnlich
tesa
04349-00002-00
ab € 1,44*
Ähnlich
tesa
04349-00004-00
ab € 2,40*
Ähnlich
tesa
04319-00042-00
ab € 7,69*
Ähnlich
tesa
04319-00010-00
ab € 6,38*
Ähnlich
tesa
04306-00042-02
ab € 2,33*
Ähnlich
tesa
04306-00044-02
ab € 3,71*
Ähnlich
tesa
04306-00045-02
ab € 4,66*
Ähnlich
tesa
04319-00008-00
ab € 4,79*
Ähnlich
tesa
04319-00006
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.