Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04349-00003-00 KLEBEBAND, 38MM X 50M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3876504
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04349-00003-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Anwendungsbereich des Klebebands: Universelle Produkte
  • Banddicke, gesamt: 4.3mil (0.11mm)
  • Produktpalette: 4349 Series
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164.1 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.5 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 38 mm
  • Klebebandfarbe: Gelbbraun
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Klebstoff: Klebstoff aus Naturkautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TESA, 04349-00003-00, 3876504, 387-6504
    Angebote (22)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    48
    pro Rolle
    € 5,87*
    ab € 1,81*
    € 2,34*
    6 Tage
    50
    48
    pro Rolle
    € 7,90*
    ab € 1,82*
    € 2,75*
    11 Tage
    nicht lagernd
    48
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 2,13*
    € 2,76*
    5 Tage
    50
    48
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 1,83*
    € 2,96*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 2,61*
    € 4,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    tesa
    04306-00046-02
    ab € 6,22*
    Ähnlich
    tesa
    04319-00041-00
    ab € 3,83*
    Ähnlich
    tesa
    04319-00008-00
    ab € 7,95*
    Ähnlich
    tesa
    04306-00042
    ab € 2,37*
    Ähnlich
    tesa
    04306-00043-02
    ab € 3,11*
    Ähnlich
    tesa
    04306-00044-02
    ab € 3,75*
    Ähnlich
    tesa
    04306-00045-02
    ab € 4,74*
    Ähnlich
    tesa
    04349-00000-00
    ab € 0,90*
    Ähnlich
    tesa
    04349-00001-00
    ab € 1,29*
    Ähnlich
    tesa
    04349-00002-00
    ab € 1,44*
    Ähnlich
    tesa
    04349-00004-00
    ab € 2,42*
    Ähnlich
    tesa
    04319-00010-00
    ab € 6,38*
    Ähnlich
    tesa
    04319-00008-00
    ab € 4,91*
    Ähnlich
    tesa
    04319-00012
    ab € 7,67*
    Ähnlich
    tesa
    04319-00006
    ab € 2,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.