Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wannenleuchte, IP50, kantig, opal,schaltbar, weiß, 65cm, 25W 4000K 2800lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wannenleuchte, IP50, kantig, opal,schaltbar, weiß, 65cm, 25W 4000K 2800lm
LED Wannenleuchte, IP50, kantig, opal,schaltbar, weiß, 65cm, 25W 4000K 2800lm
LED Wannenleuchte, IP50, kantig, opal,schaltbar, weiß, 65cm, 25W 4000K 2800lm
LED Wannenleuchte, IP50, kantig, opal,schaltbar, weiß, 65cm, 25W 4000K 2800lm
Artikel-Nr.:
     911-FL-AWL117050A.2884
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-AWL117050A.2884
EAN/GTIN:
     4050341097531
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

LED Wannenleuchte, IP50, kantig, opal,schaltbar, weiß, 65cm, 25W 4000K 2800lm

  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK02 bis 0,20 Joule
  • Dimmbar: nein
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Produktart: Feuchtraumleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Stahlblech
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 2800 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP50
  • Gewicht: 1,3 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 25 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 65∕ 10,5∕ 8,5∕ 8,5 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Ausstrahlungswinkel: 150 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-AWL117050A.2884
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Betriebsgerät: EVG Standard
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Lichtaustritt: direkt
  • Geeignet für Notlicht
  • Systemleistung: 25W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 90,87*
€ 90,87*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 79,47*
€ 101,45*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL117850A.2884M
ab € 76,09*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL117050P.3284
ab € 79,25*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL417050A.5284
ab € 257,59*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL117150A.2884
ab € 78,31*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL117150P.3284
ab € 78,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.