| |
|
| Artikel-Nr.: 103-796896 Herst.-Nr.: 8713631193325 EAN/GTIN: 8713631193325 |
| |
|
| | |
| Wertstoffsammler BrickBin Becher, HxBxT 700 x 350 x 350 mm, schwarz/gelb.
Robuster Becherbehälter aus recyceltem Kunststoff. Niederländische Produktion. 85% recycelt.
Die umweltfreundliche Lösung für Ihre Abfallsammlung! BrickBin Wertstoffsammler bestehen aus recyceltem Kunststoff (HDPE) - Kappen und Verpackungen. Der Abfallbehälter hat einen Klappdeckel und ist mit einem Aluminiumbechereinsatz mit farbiger Aluminiumplatte mit 5 Löchern (Öffnungen Ø 8 cm) ausgestattet, sodass die Wertstoffe getrennt entsorgt werden können. Mitgeliefert werden außerdem Recycling-Aufkleber zur Verdeutlichung der verschiedenen enthaltenen Abfallströme. Durch die integrierte Beutelhalterung lässt sich der Abfallbeutel leicht festklemmen. Aufgrund des röhrenförmigen Rahmens des Bechereinsatzes werden die weggeworfenen Becher automatisch effizient gestapelt, sodass mehr Becher in die Becherschale passen. Optional ist ein Kunststoffschraubensatz erhältlich, mit dem mehrere Behälter zu einer Abfalltrennstation verbunden werden können. Der niederländische Hersteller ist auf Designprodukte aus wiederverwertbaren Materialien spezialisiert, sodass es sogar möglich ist, maßgeschneiderte Abfallbehälter aus eigenen Abfallströmen herzustellen. Fragen Sie uns nach den Möglichkeiten. Weitere Informationen: | | Volumen: | 65 Liter | Höhe: | 700 mm | Breite: | 350 mm | Tiefe: | 350 mm | Material Abfallbehälter: | Polyethylen-Regenerat | Farbe Abfallbehälter: | schwarz | Deckelfarbe: | gelb | Anzahl Sammeleinheiten: | 1-fach-Sammler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Bechersammler, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer schwarz kunststoff, bechersammler, abfalltrenner kunststoff, 796896 49, Abfallbehälter, Behälter für Abfall, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,48* | € 194,88* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,97* | € 338,91* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,05* | € 338,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 265,62* | € 338,96* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 293,64* | € 380,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|