Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Kunststoffabfallbehälter
>
Artikel
Mülltrennsystem EKO Abfallbehälter 2 x 39 L Aluminium Grau Außenbehälter für Abfalltrennung mit Kunststoffinneneimer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-9931650392
Hersteller:
EKO
Herst.-Nr.:
31650392
EAN/GTIN:
8713631650392
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Recycling Abfallbehälter aus Stahl-Pulverbeschichtigung mit Regendach. Ausgestattet mit 2 Inneneimer aus Kunststoff 2 x 39 Liter. Sehr luxeriös gestaltet und gefertigt. Abschließbar. Kippsystem für einfachen Zugang und leichtes Entleeren des Abfallbehälters. Bodenbefestigung möglich. Wird vorübergehend mit Aschenbecher auf Regendach geliefert. Das Material zur Bodenmontage ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Art:
Mülleimer
Anzahl Trennfächer:
2-fach
Inhalt:
bis 78 L
Material:
Stahl
Farbe:
grau
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Abfalleimer
>
Mülltrennsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Batteriefach
,
Kunststoff-Abfallbehälter
,
Kunststoffabfallbehälter
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
abfallbehälter für außenanlagen stahlblech
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen grau
,
Abfalleimer & Müllentsorgung
,
Abfalleimer
,
EKO
,
Mülltrennsysteme
,
Mülltrennung
,
Abfalltrennung
,
Müll Trennung
,
Abfall Trennung
,
Müll Trennsysteme
,
Müll sortieren
,
Müllsortierung
,
Müll trennen
,
Abfall trennen
,
Müll Trennsystem
,
Recycling
,
Abfallsammler
,
Müllsammler
,
Abfall sammeln
,
Müll sammeln
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 338,22*
€ 431,22*
Lager 9428
2 Tage
117
Frei Haus
ab € 336,84*
€ 431,22*
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,09*
€ 431,54*
Lager 328SW
6 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 338,87*
€ 432,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,22*
€ 513,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,29*
€ 509,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,10*
€ 484,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,30*
€ 459,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,84*
€ 400,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallbehälter für außen, Volumen 2 x 39 l, BxHxT 400 x 1000 x 700 mm, Holz-Optik.
Vepa Bins
8713631650422
ab € 423,48*
Ähnlich
Recycling-Abfallbehälter für außen, Volumen 2 x 39 l, BxHxT 400 x 1000 x 1000 mm, grau.
Vepa Bins
8713631650446
ab € 398,04*
Ähnlich
Recyclingstation 'Cubo Jonas', 21 Liter, 7 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 187,60*
Ähnlich
Wertstoff-Sammelstation WS97, Stahl, Antik, 1080x975x375 mm
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21210
ab € 593,22*
Ähnlich
Wertstoffsortiersystem VAR 3 x 48 Liter, Edelstahl
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21230
ab € 819,08*
Ähnlich
Wertstoffsortiersystem, 3-fach
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 151,76*
Ähnlich
Wertstoffsortiersystem, 4-fach
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21166
ab € 707,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen