Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Etikettentasche HARD COVER selbstklebend A5 quer, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Etikettentasche HARD COVER selbstklebend A5 quer, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER selbstklebend A5 quer, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER selbstklebend A5 quer, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER selbstklebend A5 quer, transparent
Artikel-Nr.:
     832-430913
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     118319
EAN/GTIN:
     4005546736570
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
Kennzeichnungshülle
Etikettentasche aus transparenter Hartfolie mit rückseitigen Permanent-Klebestreifen für die Kennzeichnung von z.B. Kunststoffbehältern. • Etikettentaschen aus transparenter PET Hartfolie mit zwei rückseitigen Permanent-Klebestreifen • Klebestreifen sind rückstandsfrei ablösbar • Anwendung an Regalen, Kunststoffbehältern, Holz und Kartonagen • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder durch abgeschrägte Vorderkante • Innenformat: A5 quer / 210 x 148 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1183
Außenmaße (B x H x L/T):
213 mm x 153 mm x 3 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
quer
Serie:
HARD COVER
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 148 mm
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable selbstklebe-taschen a5, selbstklebe taschen, durable selbstklebe-tasche, selbstklebende etikettentaschen, selbstklebetaschen, selbstklebe-taschen, selbsthaftende etikettentaschen, etikettentaschen selbstklebend, etikettenhalter selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, lagerregal kennzeichnung, lagerregal beschriftung, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,46*
€ 24,11*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,02*
€ 24,11*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,60*
€ 24,31*
5 Tage
37
pro Stück
€ 6,95*
ab € 16,98*
€ 24,68*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,35*
€ 27,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
1 Stück enthält 10 Boxen (ab € 1,746* pro Box)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485502
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.