Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstkl. Tabe TABFIX®, 200 x 13 mm, 3-zeilig, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE selbstkl. Tabe TABFIX®, 200 x 13 mm, 3-zeilig, transparent
DURABLE selbstkl. Tabe TABFIX®, 200 x 13 mm, 3-zeilig, transparent
Artikel-Nr.:
     690-896697100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     840319
EAN/GTIN:
     4005546840727
Suchbegriffe:
Klebereiter
Selbstklebereiter
Kunststoffreiter
Kartei-Leitregister
Selbstklebende Taben zum Unterteilen und Kennzeichnen. Variabel zuschneidbar, mit Einsteckschildern. • Selbstklebende Taben • Zum übersichtlichen Unterteilen und Kennzeichnen von Karteien, Projektakten, Katalogen und Hängeregistraturen • 200 mm breit, variabel zuschneidbar • Mit Einsteckschildern blanko und horizontal und vertikal bedruckt (A–Z, 0–31, Jan.–Dez.)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8403
Außenmaße (B x H):
30 mm x 200 mm
Farbe:
Transparent
Serie:
TABFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (Breite):
15 mm
Materialstärke:
200 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,97*
€ 5,12*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,96*
€ 5,14*
6 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 4,50*
ab € 3,46*
€ 5,516*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,26*
€ 6,50*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,97*
€ 12,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
840219
ab € 2,84*
Ähnlich
Durable
840600
ab € 2,65*
Ähnlich
Durable
840500
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.