Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Zettelbox
>
Haftstreifenspender
>
Haftstreifen
>
Haftregister
>
Artikel
DURABLE selbstkl./beschriftbare Tabe QUICK TAB DUO, farbig sortiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-840600
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
840600
EAN/GTIN:
4005546803883
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
Selbstklebende, permanent haftende Register-Tabe. 2-seitig beschriftbare Doppeltabe. • Selbstklebende, beschriftbare Taben • Zum übersichtlichen Unterteilen und Kennzeichnen von Karteien, Projektakten, Katalogen, Büchern etc. • 2-seitig beschriftbar • Breite 40 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8406
Außenmaße (B x H):
22 mm x 40 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Serie:
QUICK TAB
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (Breite):
10 mm
Materialstärke:
40 mm
... >
Ordnen und Organisieren
>
Selbstklebeprodukte
>
Selbstklebetaben
Weitere Suchbegriffe:
Index-Haftstreifen
,
Index-Streifen
,
Register-Etikett
,
Haftmarker
,
Haftstreifen
,
Signalstreifen
,
Klebereiter
,
Selbstklebereiter
,
Fenster-Reiter
,
Fensterreiter
,
Registertabs
,
Sicht-Reiter
,
Sichtreiter
,
Vollsicht-Reiter
,
Vollsichtreiter
,
durable haftstreifen
,
klebereiter
,
selbstklebe-vollsichtreiter
,
sichtreiter
,
selbstklebereiter
,
selbstklebe-reiter
,
haftmarker
,
haftnotizen
,
haftstreifen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Tabe TABFIX®, 200 x 10 mm, 2-zeilig, transparent
Durable
840219
ab € 2,95*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Tabe TABFIX®, 200 x 13 mm, 3-zeilig, transparent
Durable
840319
ab € 2,97*
Ähnlich
DURABLE selbstkl./beschriftbare Tabe QUICK TAB, farbig sortiert
Durable
840500
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen