Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Sichtreiter
>
Kunststoffreiter
>
Artikel
DURABLE selbstkl. Tabe TABFIX®, 200 x 10 mm, 2-zeilig, transparent
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#DURA840219
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
840219
EAN/GTIN:
4005546840604
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Selbstklebende Taben zum Unterteilen und Kennzeichnen. Variabel zuschneidbar, mit Einsteckschildern. • Selbstklebende Taben • Zum übersichtlichen Unterteilen und Kennzeichnen von Karteien, Projektakten, Katalogen und Hängeregistraturen • 200 mm breit, variabel zuschneidbar • Mit Einsteckschildern blanko und horizontal und vertikal bedruckt (A–Z, 0–31, Jan.–Dez.)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8402
Außenmaße (B x H):
25 mm x 200 mm
Farbe:
Transparent
Serie:
TABFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (Breite):
10 mm
Materialstärke:
200 mm
... >
Ordnen und Organisieren
>
Selbstklebeprodukte
>
Selbstklebetaben
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenträger
,
Tickethalter
,
Farbreiter
,
Farbsignale
,
Kunststoffsignale
,
Signalreiter
,
Stecksignal
,
Klebereiter
,
Selbstklebereiter
,
Kunststoffreiter
,
Kartei-Leitregister
,
Kartei-Register
,
Karteikarten-Register
,
Karteikartenregister
,
Karteileitregister
,
Karteiregister
,
Leitkarte
,
Leitkartenregister
,
Leitregister
,
beschriftungsfenster durable
,
beschriftungsfenster
,
karteikartenregister plastik
,
selbstklebe-vollsichtreiter
,
klebereiter
,
sichtreiter
,
selbstklebereiter
,
selbstklebe-reiter
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,98*
€ 5,09*
Lager 690
2 Tage
72
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,08*
€ 5,27*
Lager 388
4 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 4,50*
ab € 3,468*
€ 5,514*
Lager 505
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,24*
€ 6,35*
Lager 639
1 Tag
72
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,83*
€ 6,36*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,596* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Tabe TABFIX®, 200 x 13 mm, 3-zeilig, transparent
Durable
840319
ab € 2,96*
Ähnlich
DURABLE selbstkl./beschriftbare Tabe QUICK TAB DUO, farbig sortiert
Durable
840600
ab € 2,64*
Ähnlich
DURABLE selbstkl./beschriftbare Tabe QUICK TAB, farbig sortiert
Durable
840500
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen