Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Absperrpfosten-Set Mark, rot/weiß, Kunststoff, Kette, 10m, 10 Verbindungsglieder
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-50788
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_50788
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten-Set Mark,rot/weiß,Kunststoff,Kette,10m,10 Verbindungsglieder
Absperrpfosten-Set Mark, 6 Absperrpfosten, mit 4 Ösen-Kopf, für den Aussen- oder Innenbereich, mit Signalsockel und 2 Refelktoren, Sockel zum Befüllen und/oder zum Eindübeln (nach Befüllung ca. 13 kg), Farbe: rot/weiß, Material: Aluminiumrohr, Pfosten: 970 x 60 mm, Sockel Durchmesser: 330 mm, Farbe Kette: rot/weiß, Material Kette: Kunststoff, Durchmesser: 6 mm, Länge: 10 m, 10 Verbindungs- und 10 Ersatzglieder
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß/rot
... >
Rammschutz, Absperrpfosten, Ketten
>
Absperrpfosten, Poller, Ketten
>
Kettenständersets
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
sperrpfosten pp rot/weiß
,
absperrpfosten kunststoff
,
absperrpfosten
,
Absperrkette
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 716,87*
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 827,62*
€ 984,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 816,90*
€ 972,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 788,96*
€ 938,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 760,59*
€ 905,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 716,87*
€ 853,08
pro Paket
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
K.57 Kettenbarriere, mit 8 vertikal Ketten, rot/weiß, Kunststoff, 5m
Kroschke
35646
ab € 34,03*
Zubehör
K.57 Verbindungsglieder, rot/weiß, Kunststoff, Ø 6mm, 20/VE
Kroschke
19141
ab € 26,33*
Zubehör
Verbotaufsteller 3D-Optik, ..für Unbefugte verboten, Kunststoff, 480x650mm, 300g
Kroschke
KSI_47705
ab € 48,33*
Zubehör
Verbots-Kombischild Zutritt für Unbefugte verboten, Kunststoff, 200x300mm, ASR A1.3, DIN 4844-2/D-P006
Kroschke
KSI_2572
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen