Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Absperrkette, weiß, Kunststoff, Ø 6mm, maximale Länge 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-7828
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     7828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff weiß
absperrketten kunststoff
K.57 Absperrkette, weiß, Kunststoff, Ø 6mm, maximale Länge 10m

K.57 Absperrkette, zum Abgrenzen von Laufwegen, für den Innen- und temporären Außeneinsatz, Farbe: weiß, Material: Polyethylen, seewasser- und chemikalienresistent, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, Durchmesser: 6 mm, Bundlänge: maximal 10 m, Bestellhinweis: für größere Lauflängen bitte Verbindungsglieder mitbestellen, Artikel: 19145
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Verkehrssicherungen, Absperrketten, Absperrungen, Kunststoffketten, Kunststoffabsperrketten, Absperrung, Kette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,31*
€ 6,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,64*
€ 5,52
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 75 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 150 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
19148
ab € 32,98*
Zubehör
Kroschke
19145
ab € 26,33*
Zubehör
Kroschke
5712
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.