Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Kraftsteckschlüsseleinsatz
>
Reduzier- und Vergrößerungsstück-Satz
>
Artikel
Kraft-Vergrößerungs- und Reduzieradapter-Satz, 9-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-515.0100
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
515.0100
EAN/GTIN:
4042146228388
Suchbegriffe:
Reduzier- und Vergrößerungsstück-Sa...
Reduzier- und Vergrößerungsstück-Se...
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
ideale Satzzusammenstellung von Adaptern und Kugelgelenken
Chrom-Molybdän
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"+3/8"+1/2"+3/4"
Breite B:
198.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/6 Schubfläche
Gewicht [g]:
1780 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
515.0100
Gesamtlänge L in mm:
190.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
brüniert
Profil1:
6-Kant
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
... >
Kraft-Steckschlüssel
>
Kraft-Adapter
>
1/2"
... >
Kraft-Steckschlüssel
>
Kraft-Adapter
>
1/4"
... >
Kraft-Steckschlüssel
>
Kraft-Adapter
>
3/4"
... >
Kraft-Steckschlüssel
>
Kraft-Adapter
>
3/8"
Weitere Suchbegriffe:
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
ks tools knarrenkasten
,
reduzier- und vergrößerungsstück-satz
,
knarrenkasten 9 teilig
,
Knarre
,
Nüsse
,
Nuss
,
Ratsche
,
Stecknüsse
,
Stecknuss
,
Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 53,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/2" Kraft-Kugelgelenk
KS Tools
515.1133
ab € 7,45*
Sonstiges
1/2" Kraft-Reduzieradapter, 1/2"F x 3/8"M
KS Tools
515.1143
ab € 4,45*
Sonstiges
1/2" Kraft-Vergrößerungsadapter, 1/2"F x 3/4"M
KS Tools
515.1144
ab € 6,72*
Sonstiges
1/4" Kraft-Stecknuss-Adapter, 1/4"F x 3/8"M
KS Tools
515.1530
ab € 3,44*
Sonstiges
1/6 Kunststoff-Leerkoffer für 913.1460, 515.0100
KS Tools
1116
ab € 6,37*
Sonstiges
3/4" Kraft-Kugelgelenk
KS Tools
515.1374
ab € 30,19*
Sonstiges
3/4" Kraft-Stecknuss-Adapter, 3/4"F x 1/2"M
KS Tools
515.1372
ab € 9,77*
Sonstiges
3/8" Kraft-Kugelgelenk
KS Tools
515.1533
ab € 6,71*
Sonstiges
3/8" Kraft-Reduzieradapter, 3/8"F x 1/4"M
KS Tools
515.1531
ab € 3,47*
Sonstiges
3/8" Kraft-Vergrößerungsadapter, 3/8"F x 1/2"M
KS Tools
515.1532
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen