Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8702382 Herst.-Nr.: 5734E EAN/GTIN: 3130630057345 |
| |
|
| | |
| 20er Packung perforierter Prospekthüllen Exactive - PP glatt 55µ Kristall Hüllen mit abgeschrägten Ecken, speziell entwickelt für die Exashow-Serie 56234E. Lochung auf der kurzen Seite, Öffnung oben. Glatte Oberfläche, hohe Transparenz Format et poids : longueur 320 MM largeur 230 MM hauteur : 5 MM Gewicht : 160 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 40.0 MM Gewicht : 913.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Prospekthüllen | Material: | Polypropylen | Verpackung: | Karton | Farbe: | Kristall | Stärke Deckel: | 55µ | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Exactive® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,78* | € 3,24* | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 2,07* | € 3,53* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 22,29* | € 30,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|