Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 50 Stück Prospekthüllen gelocht aus glattem Qualitäts-PP 90µ, oben geöffnet, für Format DIN A4 Kristall


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exacompta 5920E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 5920E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 5920E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     C2424-5920E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5920E
EAN/GTIN:
     3130630059202
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Packung mit 50 Stück Prospekthüllen gelocht aus glattem Qualitäts-PP 90µ, oben geöffnet, für Format DIN A4 Kristall Glatte transparente Prospekthüllen in höchster Qualität Aus sehr robustem Material für eine intensive Nutzung. Format et poids : longueur 305 MM largeur 230 MM hauteur : 10 MM Gewicht : 575 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 200.0 MM Gewicht : 11500.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
90µ
Ablageformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5120E
ab € 7,57*
Zubehör
Exacompta
56634E
ab € 4,17*
Zubehör
Exacompta
3195E
ab € 48,65*
Zubehör
Exacompta
5900E
ab € 8,24*
Zubehör
Exacompta
5834E
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.