Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LF-6 Transportroller 6t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N13600010
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N13600010
EAN/GTIN:
     4025092163866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller

LF-6 Transportroller 6t

Universell zu kombinierende Fahrwerkskomponenten, geeignet für den Transport von mittelschweren Lasten aller Art. Die Elemente können einzeln eingesetzt, oder zu einem System zusammengestellt werden. Die Geräte sind wartungsfrei.

Stabile, verschweißte Stahlkonstruktion.

Rutschmindernder Gummibelag.

Räder aus abriebfestem Nylon.

Ab Modell LF-2,5 mit zwei gekapselten Kugellagern pro Rad.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6 t
Räder:
fest
Anzahl Räder:
6
Räder Durchmesser x Breite:
85 x 85 mm
Abmessungen L x B x H:
415 x 210 x 100 mm
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, Transportfahrwerk, schwerlast roller, Fahwerk, Schwerlastfahrwerk, Schwerlast, Transportroller, Transportroller feste Rollen, Transportroller bewegliche Rollen, Lenkbares Fahrwerk, Lenkfahrwerk, Maschinenroller, Steerman
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,89*
€ 275,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,33*
€ 272,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,10*
€ 244,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600006
ab € 107,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600007
ab € 130,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600008
ab € 106,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600009
ab € 149,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600011
ab € 209,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600012
ab € 243,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600005
ab € 793,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600002
ab € 459,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600003
ab € 333,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600004
ab € 514,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600001
ab € 179,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601094
ab € 9.182,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601078
ab € 5.977,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601089
ab € 3.239,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600977
ab € 1.765,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.