Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFL-1-2 Transportroller 1t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N13600011
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N13600011
EAN/GTIN:
     4025092163873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller

Transportroller LFL-1-2 Tragfähigkeit 1 t

Universell zu kombinierende Fahrwerkskomponente, geeignet für den Transport von mittelschweren Lasten bis max. 1 t.

Dieser Transportroller kann einzeln eingesetzt, oder zu einem System zusammengestellt werden. Das Gerät ist wartungsfrei.

Ausstattung und Verarbeitung 

  • Stabile, verschweißte Stahlkonstruktion.
  • 2 schwenkbare, zwei feststehende Räder.
  • Rutschmindernder Gummibelag.
  • Räder aus abriebfestem Nylon.

Technische Daten:

  • Tragfähigkeit max. 1 t
  • Anzahl Räder: 4 Stück
  • Räder: 2 x feststehend, 2 x schwenkbar
  • Schwenkrollen: Ø 75 mm, 46 mm breit
  • Bockrollen: Ø 100 mm, 35 mm breit
  • Abmessungen (LxBxH): 430x340x115 mm
  • Gewicht: 13,95 kg
Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
1 t
R�der:
2?x?fest, 2?x?schwenkbar
Anzahl R�der:
4
Schwenkrollen Durchmesser x Breite:
75?x?46 mm
Bockrollen Durchmesser x Breite:
100?x?35 mm
Abmessungen L x B x H:
430?x?340?x?120 mm
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, Transportfahrwerk, schwerlastroller, Fahwerk, Schwerlastfahrwerk, Schwerlast, Transportroller, Transportroller feste Rollen, Transportroller bewegliche Rollen, Lenkbares Fahrwerk, Lenkfahrwerk, Maschinenroller, Steerman
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,53*
€ 305,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,81*
€ 300,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,30*
€ 270,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,67*
€ 249,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600006
ab € 108,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600007
ab € 146,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600008
ab € 106,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600009
ab € 149,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600010
ab € 190,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600012
ab € 276,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600005
ab € 834,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600002
ab € 485,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600003
ab € 350,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600004
ab € 537,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600001
ab € 187,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601094
ab € 9.660,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601078
ab € 6.279,14*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601089
ab € 3.377,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600977
ab € 1.861,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.