Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 744 D Speed for Wood, 3er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2608663314
Bosch 2608663314
Artikel-Nr.:
     262-22679475
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608663314
EAN/GTIN:
     3165140348591
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 744 D Speed for Wood Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen Zähne sind geschränkt, wodurch schnelle Schnitte ermöglicht werden. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl (HCS) ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die große Zahnteilung (4 mm) und besonders große Länge (180 mm) ermöglichen zudem, Holz mit einer Dicke von bis zu 135 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
180 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
4.0 mm
Geeignet für Keramik:
false
Weichholz, Platten, von [mm]:
5
Weichholz, Platten, bis [mm]:
135
Weichholz, Platten [mm]:
5-135
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Gesamtlänge [mm]:
180
Zahnteilung [mm]:
4.0
Einsatzbereiche:
Weichholz/Platten, dickes Bauholz, Sandwichmaterialien
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
135
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 744 D
Zähnegefräst:
ja
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in Weichholz sowie nicht-abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte in Weichholz
(Version) Key RTB:
Scharf geschliffene, geschränkte Zähne ermöglichen schnelle Schnitte
Spezifisches RTB1:
HCS ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet
Spezifisches RTB2:
Große Zahnteilung (4 mm) und große Länge (180 mm), um Holz mit einer Dicke von bis zu 135 mm zu schneiden
Material:
Weichholz | Bauholz
Produkttext, ZB grau:
<b>T 744 D</b> | HCS, geschränkt, geschliffen | Weichholz/Platten, dickes Bauholz, Sandwichmaterialien
SOL Date:
24.11.2004
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,058 kg
Nettogewicht:
0,058 kg
Volumen:
0,041 dm3
Abmessung Länge:
249 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,35*
€ 6,47*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,65*
€ 6,82*
8 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 7,20*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,38*
€ 7,24*
5 Tage
99
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,00*
€ 7,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 32,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814663
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.