Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 87190 Handschuhe Größe 6.5-7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 87190 Handschuhe Größe 6.5-7
Ansell AlphaTec 87190 Handschuhe Größe 6.5-7
Ansell AlphaTec 87190 Handschuhe Größe 6.5-7
Ansell AlphaTec 87190 Handschuhe Größe 6.5-7
Ansell AlphaTec 87190 Handschuhe Größe 6.5-7
Artikel-Nr.:
     C8824-87190070
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87190070
EAN/GTIN:
     10076490445734
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Spezialbehandlung reduziert Allergierisiken auf ein Minimum.Wandstärke: 0,35 mm Bietet herausragendes Tastgefühl.Ausgezeichnetes Preis- / Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Naturgummilatex
Länge:
305 mm / 12 Inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN ISO 374-1:2016 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Karosseriewerk | Produktion & Verarbeitung | Bauarbeiten | Montage | Wartungsarbeiten | Allgemeine Wartungsarbeiten
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 12 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
ab 48 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 96 Paar
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,71*
€ 0,84
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87190080
ab € 12,66*
Ähnlich
Ansell
87190090
ab € 10,20*
Ähnlich
Ansell
87190100
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.