| |
|
| Artikel-Nr.: C8824-87190080 Herst.-Nr.: 87190080 EAN/GTIN: 10076490445741 |
| |
|
| | |
| Spezialbehandlung reduziert Allergierisiken auf ein Minimum.Wandstärke: 0,35 mm Bietet herausragendes Tastgefühl.Ausgezeichnetes Preis- / Leistungsverhältnis. Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb | Material: | Naturgummilatex | Länge: | 305 mm / 12 Inches MM / Zoll | ProductTyp: | Industrielle Handschuhe | Normen und Zertifikate: | CE-Nummer | EN ISO 374-1:2016 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung | Anwendungen: | Karosseriewerk | Produktion & Verarbeitung | Bauarbeiten | Montage | Wartungsarbeiten | Allgemeine Wartungsarbeiten | Schutzniveau: | Chemikalien und Flüssigkeiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb, gummihandschuh, latex handschuhe m |
| | |
| |