Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 87190 Handschuhe Größe 8.5-9


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 87190 Handschuhe Größe 8.5-9
Ansell AlphaTec 87190 Handschuhe Größe 8.5-9
Ansell AlphaTec 87190 Handschuhe Größe 8.5-9
Ansell AlphaTec 87190 Handschuhe Größe 8.5-9
Ansell AlphaTec 87190 Handschuhe Größe 8.5-9
Artikel-Nr.:
     C8824-87190090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87190090
EAN/GTIN:
     10076490445758
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Spezialbehandlung reduziert Allergierisiken auf ein Minimum.Wandstärke: 0,35 mm Bietet herausragendes Tastgefühl.Ausgezeichnetes Preis- / Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Naturgummilatex
Länge:
305 mm / 12 Inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN ISO 374-1:2016 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Karosseriewerk | Produktion & Verarbeitung | Bauarbeiten | Montage | Wartungsarbeiten | Allgemeine Wartungsarbeiten
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 15,55*
€ 18,50
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87190070
ab € 0,56*
Ähnlich
Ansell
87190080
ab € 12,66*
Ähnlich
Ansell
87190100
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.