Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

workergo Grundgestell 4-Fuß, Tiefe 750, elektrische Höhenverstellung 2 Motoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-4150E275G
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     4150E275G
EAN/GTIN:
     4050413026117
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsplatzsystem
Arbeitsplatzlinie
Betriebseinrichtungen

workergo Grundgestell 4-Fuß, Tiefe 750, elektrische Höhenverstellung 2 Motoren

Artikelbeschreibung:

  • Höhenverstellung: 670 - 1015 mm
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 300
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
300 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.139,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.278,01*
€ 1.520,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.258,98*
€ 1.498,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.250,24*
€ 1.487,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.240,86*
€ 1.476,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.203,15*
€ 1.431,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,04*
€ 1.393,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,86*
€ 1.356,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
AE031550
ab € 490,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
AE031540
ab € 431,61*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
K03.15.50
ab € 258,47*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
K03.15.40
ab € 199,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
A03.15.50
ab € 295,73*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
A03.15.40
ab € 238,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.25
ab € 124,29*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.50
ab € 220,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.40
ab € 159,55*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
KUW03.15.30
ab € 601,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
KUW03.15.25
ab € 533,25*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
KUW03.15.20
ab € 462,61*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
KUS03.15.20
ab € 388,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
H03.15.50
ab € 243,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
H03.15.40
ab € 209,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.