Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

workergo Grundgestell 4-Fuß, Tiefe 750, elektrische Höhenverstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-4200E175G
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     4200E175G
EAN/GTIN:
     4050413026001
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsplatzsystem
Arbeitsplatzlinie
Betriebseinrichtungen

workergo Grundgestell 4-Fuß, Tiefe 750, elektrische Höhenverstellung 1 Motor

Artikelbeschreibung:

  • Höhenverstellung: 670 - 1015 mm
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 180
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
180 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.115,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.256,58*
€ 1.495,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.218,75*
€ 1.450,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.210,31*
€ 1.440,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.201,24*
€ 1.429,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.153,96*
€ 1.373,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,95*
€ 1.345,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,66*
€ 1.327,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
AE032050
ab € 654,01*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
AE032040
ab € 579,13*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
K03.20.50
ab € 347,04*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
K03.20.40
ab € 265,25*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
A03.20.50
ab € 397,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
A03.20.40
ab € 318,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.20.25
ab € 167,03*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.20.50
ab € 291,45*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.20.40
ab € 212,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
KUW03.20.30
ab € 796,56*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
KUW03.20.25
ab € 709,01*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
KUW03.20.20
ab € 614,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
KUS03.20.20
ab € 518,87*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
H03.20.50
ab € 326,49*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
H03.20.40
ab € 279,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.