| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-101789144 Herst.-Nr.: CPV0080 EAN/GTIN: 4052792068085 |
| |
|
| | |
| Das LogiLink Professional Cat.7-Kabel für die direkte Erdverlegung wurde für Außenanwendungen entwickelt und erfüllt die höchsten Kommunikationsanforderungen, einschließlich Sprache, Daten, VoIP, Videokonferenzen, Sicherheit, IP-basierte Kameras und andere anspruchsvolle Echtzeitanwendungen. Dieses leistungsstarke Cat.7-Kabel mit PE-Außenmantel ermöglicht die Installation in trockenen oder feuchten Bereichen, im Freien oder im Boden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 230 mm | | Tiefe | 230 mm | | Höhe | 100 mm | | Außendurchmesser | 8.6 mm | | Gewicht | 1700 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 75 °C | Merkmale | Kabellänge | 25 m | | Kabelstandard | Cat7 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Produktfarbe | Schwarz | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupfer | | Kabeltyp | Kabel auf Rolle | | AWG Kabelgröße | 23/1 | | Feuerbeständig | Ja | | Zertifizierung | ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, UL444 | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | | Konformitätsbescheinigungen | CE | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel cat 7, cat7 |
| | |
| |