Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Rondo Stiftehalter Kunststoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Rondo Stiftehalter Kunststoff Blau
HAN Rondo Stiftehalter Kunststoff Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28524243
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17460-14
EAN/GTIN:
     4012473990234
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
109 mm
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
9
Anzahl
4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
17460-11
ab € 5,27*
Ähnlich
HAN
N294025
ab € 5,59*
Ähnlich
HAN
N294235
ab € 4,82*
Ähnlich
HAN
N294215
ab € 5,14*
Ähnlich
HAN
17460-191
ab € 5,54*
Ähnlich
HAN
N294254
ab € 5,36*
Ähnlich
HAN
N294222
ab € 5,25*
Ähnlich
HAN
N294090
ab € 5,07*
Ähnlich
HAN
N294105
ab € 5,36*
Ähnlich
HAN
N294002
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.